MEHLER - Sichttür für TSRM-F H=2000 m. SWH Securityglasfenster, Sichtfl. 2x515x1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TUER-F1/Fe/20
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 744 mm
Höhe - 1972 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203153834
Sonepar Artikelnummer
120885636
Hersteller Artikelnummer
TUER-F1/Fe/20
Hersteller Typ
TUER-F1/FE/20
Hersteller Artikel Nr.:
TUER-F1/Fe/20
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
744 mm
Höhe:
1972 mm
Werkstoff:
Glas
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


