MEHLER - Sichttüre für Schaltschrankeinhausung Breite 1000mm, inkl. Verbindungsset
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E-TUER-D1/22
Ausführung - Anschlagtür
Breite - 1000 mm
Höhe - 2200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203213965
Sonepar Artikelnummer
120881261
Hersteller Artikelnummer
E-TUER-D1/22
Hersteller Typ
E-TUER-D1/22
Hersteller Artikel Nr.:
E-TUER-D1/22
Ausführung:
Anschlagtür
Breite:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


