Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm Breite A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm Breite A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-A 100/MM

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 290 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203088549

Sonepar Artikelnummer

120004579

Hersteller Artikelnummer

S-A 100/MM

Hersteller Typ

S-A 100/MM

Hersteller Artikel Nr.:

S-A 100/MM

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

290 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

175 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

290 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockel für Maskenverteiler