Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm Breite A

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm Breite A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-A 100-AM

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 360 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203258867

Sonepar Artikelnummer

121233116

Hersteller Artikelnummer

S-A 100-AM

Hersteller Typ

S-A 100-AM

Hersteller Artikel Nr.:

S-A 100-AM

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

360 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

250 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

360 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.500 kg

SO/AM, Extra Sockel für Aufputz Wandverteiler AM, Höhe 100mm,Stahlblech.