MEHLER - Sockel 100mm f. NI/TSRM, AL/TSRM, TSRM-FE und ETSRM, Tiefe 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-C 100/600/NI
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203191515
Sonepar Artikelnummer
120884248
Hersteller Artikelnummer
S-C 100/600/NI
Hersteller Typ
S-C 100/600/NI
Hersteller Artikel Nr.:
S-C 100/600/NI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


