MEHLER - Sockel 100mm f. NI/TSRM, AL/TSRM TSRM-FE und TSRM-FE Tiefe 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-E 100/500/NI
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203191935
Sonepar Artikelnummer
120884410
Hersteller Artikelnummer
S-E 100/500/NI
Hersteller Typ
S-E 100/500/NI
Hersteller Artikel Nr.:
S-E 100/500/NI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


