Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=300

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-A 100/300

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203173238

Sonepar Artikelnummer

120884069

Hersteller Artikelnummer

S-A 100/300

Hersteller Typ

S-A 100/300

Hersteller Artikel Nr.:

S-A 100/300

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

300 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockel in geschraubter Ausführung, BxHxT: 400x100x300mm, Stahlblech, Farbe: RAL 7022.