Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=400

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-B 100/400

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203141794

Sonepar Artikelnummer

120300651

Hersteller Artikelnummer

S-B 100/400

Hersteller Typ

S-B 100/400

Hersteller Artikel Nr.:

S-B 100/400

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockel in geschraubter Ausführung, BxHxT: 600x100x400mm, Stahlblech, Farbe: RAL 7022.