Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=500

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm f. TSRM T=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-C 100/500

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203142036

Sonepar Artikelnummer

120300655

Hersteller Artikelnummer

S-C 100/500

Hersteller Typ

S-C 100/500

Hersteller Artikel Nr.:

S-C 100/500

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockel in geschraubter Ausführung, BxHxT: 800x100x500mm, Stahlblech, Farbe: RAL 7022.