Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm f. V4/TSRM-D, Tiefe 400mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm f. V4/TSRM-D, Tiefe 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-D 100/400/V4A

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203216140

Sonepar Artikelnummer

120884330

Hersteller Artikelnummer

S-D 100/400/V4A

Hersteller Typ

S-D 100/400/V4A

Hersteller Artikel Nr.:

S-D 100/400/V4A

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Sockel in geschraubter Ausführung, BxHxT: 1000x100x400mm, Edelstahl V4A.