Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 100mm für AMST-D/600

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 100mm für AMST-D/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-D 100/600AMST

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 995 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203142289

Sonepar Artikelnummer

120300635

Hersteller Artikelnummer

S-D 100/600AMST

Hersteller Typ

S-D 100/600AMST

Hersteller Artikel Nr.:

S-D 100/600AMST

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

995 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

995 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockel für AMST Standschränke und Maskenstandverteiler