Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 200mm Breite C

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 200mm Breite C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-C 200-AM

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 775 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203258911

Sonepar Artikelnummer

121233121

Hersteller Artikelnummer

S-C 200-AM

Hersteller Typ

S-C 200-AM

Hersteller Artikel Nr.:

S-C 200-AM

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

775 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

250 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

775 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.900 kg

SO/AM, Extra Sockel für Aufputz Wandverteiler AM, Höhe 200mm,Stahlblech.