MEHLER - Sockel 200mm f. NI/TSRM, AL/TSRM, TSRM-FE und ETSRM, Tiefe 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-E 200/1000/NI
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203230399
Sonepar Artikelnummer
120887779
Hersteller Artikelnummer
S-E 200/1000/NI
Hersteller Typ
S-E 200/1000/NI
Hersteller Artikel Nr.:
S-E 200/1000/NI
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


