Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel 200mm f. NI/TSRM, AL/TSRM und TSRM-FE Tiefe 500mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel 200mm f. NI/TSRM, AL/TSRM und TSRM-FE Tiefe 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-A 200/500/NI

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203191218

Sonepar Artikelnummer

120884125

Hersteller Artikelnummer

S-A 200/500/NI

Hersteller Typ

S-A 200/500/NI

Hersteller Artikel Nr.:

S-A 200/500/NI

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

400 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Sockel in geschraubter Ausführung, BxHxT: 400x200x500mm, Edelstahl V2A.