MEHLER - Sockel CN.as 1-fach, V4A geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNAS SO 1F
Ausführung - Sockel komplett
Farbe - Edelstahl
Breite - 594 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203245577
Sonepar Artikelnummer
121266996
Hersteller Artikelnummer
CNAS SO 1F
Hersteller Typ
CNAS SO 1F
Hersteller Artikel Nr.:
CNAS SO 1F
Ausführung:
Sockel komplett
Farbe:
Edelstahl
Breite:
594 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
544 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
39.800 kg


