Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel für FL3A-KS, FL-ZV1-FL-W 440x950x310mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel für FL3A-KS, FL-ZV1-FL-W 440x950x310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S3T/KS

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 425 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203137780

Sonepar Artikelnummer

120884055

Hersteller Artikelnummer

S3T/KS

Hersteller Typ

S3T/KS

Hersteller Artikel Nr.:

S3T/KS

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

425 mm

Höhe:

950 mm

Tiefe:

310 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7032

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85381000

Eingrabsockel aus Polyester, BxHxT: 425x950x310mm, Farbe RAL 7032