Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel für IM-C Tiefe 200, Höhe 100mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel für IM-C Tiefe 200, Höhe 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-C 100/IM/20

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 760 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203138084

Sonepar Artikelnummer

120300595

Hersteller Artikelnummer

S-C 100/IM/20

Hersteller Typ

S-C 100/IM/20

Hersteller Artikel Nr.:

S-C 100/IM/20

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

760 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

200 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Sockel für Stahlblech Wandschrank