Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockel für IM-E Tiefe 200, Höhe 200mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockel für IM-E Tiefe 200, Höhe 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S-E 200/IM/20

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203138701

Sonepar Artikelnummer

120300602

Hersteller Artikelnummer

S-E 200/IM/20

Hersteller Typ

S-E 200/IM/20

Hersteller Artikel Nr.:

S-E 200/IM/20

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1180 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

200 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Sockel für Stahlblech Wandschrank