MEHLER - Sockel für Netzwerk-Schrank TSRM-B BxTxH=600x600x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-B 100/600 LUS/S
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385005
Hersteller Artikelnummer
S-B 100/600 LUS/S
Hersteller Typ
S-B 100/600 LUS/S
Hersteller Artikel Nr.:
S-B 100/600 LUS/S
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.200 kg


