MEHLER - Sockel für Netzwerk-Schrank TSRM-C BxTxH=800x800x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S-C 100/800 LUS/S
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120385004
Hersteller Artikelnummer
S-C 100/800 LUS/S
Hersteller Typ
S-C 100/800 LUS/S
Hersteller Artikel Nr.:
S-C 100/800 LUS/S
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.500 kg


