MEHLER - Sockeldeckel für Kabelausgang innen
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DECKEL-1380KA-Z
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203237831
Sonepar Artikelnummer
121267011
Hersteller Artikelnummer
DECKEL-1380KA-Z
Hersteller Typ
DECKEL-1380KA-Z
Hersteller Artikel Nr.:
DECKEL-1380KA-Z
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1248 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1380 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


