Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Sockelversteifungsset für Freiluft-Sockel Tiefe 580mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Sockelversteifungsset für Freiluft-Sockel Tiefe  580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO-Verst-580

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203218083

Sonepar Artikelnummer

120884836

Hersteller Artikelnummer

SO-Verst-580

Hersteller Typ

SO-VERST-580

Hersteller Artikel Nr.:

SO-Verst-580

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Sockelversteifung