MEHLER - Standfuß+Bodenbefestigung B250xH1100xT250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STANDFUSS 1
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203151564
Sonepar Artikelnummer
120884857
Hersteller Artikelnummer
STANDFUSS 1
Hersteller Typ
STANDFUSS 1
Hersteller Artikel Nr.:
STANDFUSS 1
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
250 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


