MEHLER - Standsockel f. Freiluftvert Breite A Breite 350 Höhe 320mm, Tiefe 580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-A 320/580-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203216669
Sonepar Artikelnummer
120884652
Hersteller Artikelnummer
SO-A 320/580-ST
Hersteller Typ
SO-A 320/580-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-A 320/580-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
350 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
580 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


