MEHLER - Standsockel f. Freiluftvert Breite B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-B 100/380-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240466
Sonepar Artikelnummer
121268406
Hersteller Artikelnummer
SO-B 100/380-ST
Hersteller Typ
SO-B 100/380-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-B 100/380-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
565 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
380 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.800 kg


