Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Standsockel f. Freiluftvert Breite C

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Standsockel f. Freiluftvert Breite C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO-C 100/380-ST

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 765 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203240565

Sonepar Artikelnummer

121268421

Hersteller Artikelnummer

SO-C 100/380-ST

Hersteller Typ

SO-C 100/380-ST

Hersteller Artikel Nr.:

SO-C 100/380-ST

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

765 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

380 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.700 kg

passend für WMS 600-AS-D-FLAL, WMS 600-AS-D-FLFE