MEHLER - Standsockel f. TSRM/ETSRM-E 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-E 635/740-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256306
Sonepar Artikelnummer
121268652
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-E 635/740-ST
Hersteller Typ
SO-TSRM-E 635/740-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-E 635/740-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Höhe:
635 mm
Tiefe:
740 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1250 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
71.700 kg


