MEHLER - Standsockel f. TSRM/ETSRM-F 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-F 635/340-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256481
Sonepar Artikelnummer
121268670
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-F 635/340-ST
Hersteller Typ
SO-TSRM-F 635/340-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-F 635/340-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1500 mm
Höhe:
635 mm
Tiefe:
340 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1550 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
67.600 kg


