MEHLER - Standsockel für FL-AL-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FL-AL-9 635/480-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255064
Sonepar Artikelnummer
121268528
Hersteller Artikelnummer
SO-FL-AL-9 635/480-ST
Hersteller Typ
SO-FL-AL-9 635/480-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FL-AL-9 635/480-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1380 mm
Höhe:
635 mm
Tiefe:
480 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1400 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
68.500 kg


