MEHLER - Standsockel für FLZ-AL-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FLZ-AL-10 635/580-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255163
Sonepar Artikelnummer
121268538
Hersteller Artikelnummer
SO-FLZ-AL-10 635/580-ST
Hersteller Typ
SO-FLZ-AL-10 635/580-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FLZ-AL-10 635/580-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1980 mm
Höhe:
635 mm
Tiefe:
580 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
91.900 kg


