MEHLER - Standsockel für FLZ-AL-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FLZ-AL-8 320/480-ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255507
Sonepar Artikelnummer
121268572
Hersteller Artikelnummer
SO-FLZ-AL-8 320/480-ST
Hersteller Typ
SO-FLZ-AL-8 320/480-ST
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FLZ-AL-8 320/480-ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1780 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
480 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
43.500 kg


