Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Standverteiler leicht m. Tür u. RW

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Standverteiler leicht m. Tür u. RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AMST-B/300+RW

  • Breite - 585 mm

  • Höhe - 2050 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203241227

Sonepar Artikelnummer

121266921

Hersteller Artikelnummer

AMST-B/300+RW

Hersteller Typ

AMST-B/300+RW

Hersteller Artikel Nr.:

AMST-B/300+RW

Breite:

585 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

56.900 kg

AMST, leichter Standverteiler, BxHxT: 575x2050x300mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Max. Schutzart IP 40.