Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Steckdosenblech Breite D, Höhe 300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Steckdosenblech Breite D, Höhe 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST-Blech-D1

  • Breite - 883 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 61 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203162836

Sonepar Artikelnummer

120884888

Hersteller Artikelnummer

ST-Blech-D1

Hersteller Typ

ST-BLECH-D1

Hersteller Artikel Nr.:

ST-Blech-D1

Breite:

883 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

61 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Steckdosenblech für Verteilerausbau