MEHLER - Steckdosenbügel f. CEE 5x16/5x32 gerade oder Gerätestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MB-ST-1-GP
Breite - 138 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 116 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203148304
Sonepar Artikelnummer
120883291
Hersteller Artikelnummer
MB-ST-1-GP
Hersteller Typ
MB-ST-1-GP
Hersteller Artikel Nr.:
MB-ST-1-GP
Breite:
138 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
116 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Steckdosenbügel für Steckdosen


