MEHLER - Steckdosenleiste 10fach Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PDU-10-W-LP
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 10
Gehäuseform - rechteckig
Nennstrom - 16 A
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203257112
Sonepar Artikelnummer
121266800
Hersteller Artikelnummer
19PDU-10-W-LP
Hersteller Typ
19PDU-10-W-LP
Hersteller Artikel Nr.:
19PDU-10-W-LP
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
10
Gehäuseform:
rechteckig
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Farbe:
grau
Art des Netzanschlusses:
freies Leitungsende
Länge der Zuleitung:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.912 kg


