MEHLER - Steckdosenleiste 12fach C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PDU-12-C13-C14
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 12
Nennstrom - 10 A
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203257129
Sonepar Artikelnummer
121266801
Hersteller Artikelnummer
19PDU-12-C13-C14
Hersteller Typ
19PDU-12-C13-C14
Hersteller Artikel Nr.:
19PDU-12-C13-C14
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Farbe:
grau
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Länge der Zuleitung:
2.5 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.534 kg


