MEHLER - Steckdosenleiste 12fach C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PDU-12-C13-SS
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 12
Nennstrom - 16 A
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203257136
Sonepar Artikelnummer
121266802
Hersteller Artikelnummer
19PDU-12-C13-SS
Hersteller Typ
19PDU-12-C13-SS
Hersteller Artikel Nr.:
19PDU-12-C13-SS
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Farbe:
grau
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Länge der Zuleitung:
2 m
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.710 kg


