Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Steckdosenleiste 4fach C13 rot inkl. 2m Kabel mit Schuko

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Steckdosenleiste 4fach C13 rot inkl. 2m Kabel mit Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME-ST4/C13-rt

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 4

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203209210

Sonepar Artikelnummer

120883351

Hersteller Artikelnummer

ME-ST4/C13-rt

Hersteller Typ

ME-ST4/C13-RT

Hersteller Artikel Nr.:

ME-ST4/C13-rt

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

4

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Farbe:

rot

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Länge der Zuleitung:

2 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Steckdosenleiste mit C13 Kaltgerätedosen