MEHLER - Steckdosenleiste 6fach Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PDU-6-FI16A-W
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Gehäuseform - rechteckig
Nennstrom - 16 A
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259093
Sonepar Artikelnummer
121266804
Hersteller Artikelnummer
19PDU-6-FI16A-W
Hersteller Typ
19PDU-6-FI16A-W
Hersteller Artikel Nr.:
19PDU-6-FI16A-W
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Gehäuseform:
rechteckig
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Farbe:
grau
Art des Netzanschlusses:
freies Leitungsende
Länge der Zuleitung:
3 m
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290


