MEHLER - Steckdosenleiste 9fach Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19PDU-9-W
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 9
Gehäuseform - rechteckig
Nennstrom - 16 A
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203257198
Sonepar Artikelnummer
121266810
Hersteller Artikelnummer
19PDU-9-W
Hersteller Typ
19PDU-9-W
Hersteller Artikel Nr.:
19PDU-9-W
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
9
Gehäuseform:
rechteckig
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Farbe:
grau
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Länge der Zuleitung:
3 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290


