MEHLER - Steuersi. /Sicherungslastschalter D02 1polig fix 10A, plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STS-D02
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198699
Sonepar Artikelnummer
120884924
Hersteller Artikelnummer
STS-D02
Hersteller Typ
STS-D02
Hersteller Artikel Nr.:
STS-D02
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Steuersicherung für Zählerverteiler Oberösterreich, Salzburg


