MEHLER - Steuersicherung für Salzburg-Netz Si-Lastschalter D02, 1-pol, 10A fixiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STS-S
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203207513
Sonepar Artikelnummer
120884927
Hersteller Artikelnummer
STS-S
Hersteller Typ
STS-S
Hersteller Artikel Nr.:
STS-S
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Steuersicherung für Zählerverteiler Salzburg


