MEHLER - Tastaturschublade 2HE inkl. Mouseauflage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19TAST-1
Ausführung - Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108841
Sonepar Artikelnummer
120199599
Hersteller Artikelnummer
19TAST-1
Hersteller Typ
19TAST-1
Hersteller Artikel Nr.:
19TAST-1
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


