MEHLER - Tellerfüße-Set M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FM10
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 47 mm
Höhe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203258232
Sonepar Artikelnummer
121266797
Hersteller Artikelnummer
19FM10
Hersteller Typ
19FM10
Hersteller Artikel Nr.:
19FM10
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
47 mm
Höhe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.220 kg
Verstellbare Tellerfüße für Schaltschränke


