MEHLER - Tellerfüße-Set M12 4 Stück verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FM12
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 55 mm
Höhe - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203026992
Sonepar Artikelnummer
120052980
Hersteller Artikelnummer
19FM12
Hersteller Typ
19FM12
Hersteller Artikel Nr.:
19FM12
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
55 mm
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Verstellbare Tellerfüße für Schaltschränke


