MEHLER - Tellerfüße-Set M12 4 Stück verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FM12/150
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 50 mm
Höhe - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203200613
Sonepar Artikelnummer
120879950
Hersteller Artikelnummer
19FM12/150
Hersteller Typ
19FM12/150
Hersteller Artikel Nr.:
19FM12/150
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Höhe:
182 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Verstellbare Tellerfüße für Schaltschränke


