MEHLER - Tellerfüße-Set M16 4 Stück verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FM16
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 55 mm
Höhe - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108292
Sonepar Artikelnummer
120879951
Hersteller Artikelnummer
19FM16
Hersteller Typ
19FM16
Hersteller Artikel Nr.:
19FM16
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
55 mm
Höhe:
98 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Verstellbare Tellerfüße für Schaltschränke


