MEHLER - Tellerfüße-Set M8 4 Stück verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19FM8
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Breite - 49 mm
Höhe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203174679
Sonepar Artikelnummer
120879952
Hersteller Artikelnummer
19FM8
Hersteller Typ
19FM8
Hersteller Artikel Nr.:
19FM8
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Breite:
49 mm
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Verstellbare Tellerfüße für Schaltschränke


