MEHLER - Temperaturanzeige 1HE Modul 230VAC inkl. Meldekontakt, Kabel u. Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19TH-E Modul
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203140513
Sonepar Artikelnummer
120880055
Hersteller Artikelnummer
19TH-E Modul
Hersteller Typ
19TH-E MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
19TH-E Modul
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990


