Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Thermostat für Schrankheizungen FLZ 520 Thermostat 0..+60°C

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Thermostat für Schrankheizungen FLZ 520 Thermostat 0..+60°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TH-HZ

  • Ausführung - Thermostat

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203117133

Sonepar Artikelnummer

120536122

Hersteller Artikelnummer

TH-HZ

Hersteller Typ

TH-HZ

Hersteller Artikel Nr.:

TH-HZ

Ausführung:

Thermostat

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Einstellbereich Temperatur:

0 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Thermostat zum heizen mittels Schaltschrankheizung